missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Filtro a membrana in nylon, 1 m x 1 m

Codice prodotto. 11795478 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11795478

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Fisherbrand™ Nylon Sieve Filters, 1m x 1m are available in a comprehensive range of pore sizes.

  • Resistant to aggressive solvents
  • Excellent compatibility with alcohols
  • Operating temperature of -40° to +115°C
  • Applications include solvent filtration and particle analysis

Specifica

Dimensione del poro 5 μm
Materiale del telaio Plastica
Mesh Material Nylon
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato