missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tela filtrante in nylon
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Operating temperature of -40° to +115°C
- Excellent compatibility with alcohols
- Resistant to aggressive solvents
- Applications include solvent filtration and particle analysis
Specifica
Specifica
| Dimensione del poro | 800 μm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 300 mm |
| Materiale del telaio | Plastic |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto