missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Plug-In Tube Extension for SN30plus, Straight

Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.

Marca:  Memmert™ SN30plusB29719

Codice prodotto. 17508605

  • 129.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica

Specifica

60.3 mm
SN30plus Sterilizer
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato