missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan™ Pocket Dial Test Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate

Codice prodotto. 17823098
Click to view available options
Punti di calibrazione:
0°C, 50°C, 100°C
0°C, 50°C, 90°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17823098

Marca: Brannan™ 31/143/0 + 49/503/0

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pocket dial test thermometer with 24 mm diameter dial face with 125 mm spike stem. Complete with calibration.

  • bimetal dial with 125 mm stainless steel probe
  • Supplied with calibration certificate
  • Protective plastic pocket and case with clip

Specifica

Punti di calibrazione 0°C, 50°C, 100°C
Certificazione/Conformità ISO 17025 UKAS
Dimensioni display 24 mm dia.
Da utilizzare con (applicazione) To check the temperature
Lunghezza (sistema metrico) 22.1 cm
Materiale Stainless Steel
Max. Temperature (English) -10°C
Temperatura max (sistema metrico) -10°C
Min. Temperature (English) 110°C
Min. Temperature (Metric) 110°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -10°C to +110°C
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Accuracy ±2% of scale
Suddivisione 1.0°C
Immersion Length 76 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato