missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
302.50€ - 406.56€
Specifica
Gel Percentage | 5% |
---|---|
Gel Thickness | 0.65 mm |
Gel Type | IEF |
Product Type | Homogeneous Page |
Separation of | Protein |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Separation Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Separation Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11457883
|
Serva Electrophoresis™
4287402 |
125 mm | pH 3 to 6 |
302.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11447883
|
Serva Electrophoresis™
4286702 |
125 mm | pH 3 to 10 |
406.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
5% | |
IEF | |
Protein | |
125 mm | |
125 mm |
0.65 mm | |
Homogeneous Page | |
5/Pk. | |
125 mm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- SERVALY PRECOTES Range pH 3 - 6
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acrylamide
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto