missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyester Mandatory Safety Glasses Signs
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe markers and safety signs |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Forma | Rectangular |
| Testo visualizzato | Safety glasses |
| Product Type | Mandatory Sign |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto