missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dueperthal™ Contenitore di spazzole in polietilene
29.15€ - 42.55€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Include | Spazzola levigatrice |
Materiale | Polietilene |
Product Type | Contenitore spazzole |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11964318
|
Dueperthal™
4.14.045 |
0.45 l |
29.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11974318
|
Dueperthal™
4.14.090 |
0.9 L |
40.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11984318
|
Dueperthal™
4.14.150 |
1.5 L |
42.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Bianco | |
Spazzola levigatrice | |
Polietilene | |
Contenitore spazzole |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto