missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Becher per urine delle 24 ore in polipropilene, CE-IVD
In polipropilene con tappo in polietilene. I becher per urina con tappi a vite BRAND™ sono realizzati appositamente per la raccolta e il contenimento igienici dell'urina. Disponibili in versione sterile o non-sterile. Con marchio CE in conformità alla direttiva EU IVDR 2017/746.
Marca: BRAND™ 758905
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PP, screw cap PE.
- For hygienic urine sample handling.
- CE marked according to guideline EU IVDR 2017/746
Specifica
Becher per urine | |
Tappo a vite verde | |
Polipropilene | |
Polietilene | |
Hygienic urine sample handling | |
1000/conf. |
Green | |
Sì | |
Non-sterile | |
Traslucido | |
75 mm | |
100 ml |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto