missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Door opens by pushing on the right-hand side
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 831246
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
1.501 mm | |
-40°C to 120°C | |
Global |
PIC E023-200x200-PP-CRD/1 | |
1 Ea. | |
200 mm | |
200 mm | |
Square | |
White on Green |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto