missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Raccordo a compressione con connettore a T in polipropilene
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 in. tubing O.D.
1/4 in. tubing O.D.
1/8 in. tubing O.D.
3/8 in. tubing O.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
- Excellent chemical resistance
- Rated to 220 psi maximum at 25 °C
- Usable from 0 to 100 °C
- Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 1/8 in. tubing O.D. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
| Quantità confezione | Confezione da 10 |
| Dimensione della porta | Orifizio da 3/32 in.; 1-1/8 x 3/4 in. |
| Pressione massima | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100°C |
| Product Type | Raccordo a pressione |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto