missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Raccordo a compressione con connettore a T in polipropilene

Codice prodotto. 11791879
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 in. tubing O.D.
1/4 in. tubing O.D.
1/8 in. tubing O.D.
3/8 in. tubing O.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11791879

Marca: Masterflex™ 0638230

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Connect rigid tubing systems with these tee connectors. Polypropylene Tee-Connector Compression Fittings form a tight seal and withstand higher pressures than barbed fittings.

Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
  • Excellent chemical resistance
  • Rated to 220 psi maximum at 25 °C
  • Usable from 0 to 100 °C
  • Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)

Specifica

Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 3/8 in. tubing O.D.
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Quantità confezione 10 Pack
Dimensione della porta 1/4 in. orifice; 1-15/16 x 1-3/8 in.
Pressione massima 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Compression Fitting
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato