missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Polypropylene Threaded Adapter
Threaded Adapters constructed of polypropylene.
14.40€ - 124.00€
Specifica
Product Type | Thread Adapter |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10036211
|
Poulten Graf™
101 09052 |
GL 32, 52 mm |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10106160
|
Poulten Graf™
101 09038 |
GL 32, 38 mm |
14.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10587872
|
Poulten Graf™
101 09040 |
GL 32, 40 mm |
15.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Accessory
Specifica
Thread Adapter | |
Polypropylene | |
1 Ea. |