missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Pinzette in polipropilene
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Autoclavable
- White in color
- 125mm in length
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | Confezione da 100 |
| Tipo | Pinzette |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto