missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Piastre Petri in polistirene
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Sfiato:
No
Sì
Yes
Quantità:
120/conf.
240/conf.
360/conf.
420/conf.
480 Pack
480/conf.
560/conf.
600/conf.
740/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 360
pezzi 420
pezzi 480
pezzi 560
pezzi 600
pezzi 740
Descrizione
- Heat resistant up to 60°C
- Available in vented and non-vented
- Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
- Easy stacking
- Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Stackable |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 480/conf. |
| Sfiato | Sì |
| Dimensions (Dia. x H) | 94 x 15 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 94 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto