missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir™ Vassoi rettangolari in polistirene

Organizzate il vostro spazio di lavoro con questi vassoi a lunga durata. I vassoi rettangolari in polistirene Multiroir™ sono ampiamente utilizzati in laboratorio e sono disponibili in un'ampia scelta di colori e stili.

Marca:  Multiroir™ 39204

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13500kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11758371

  • 15.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Multi-purpose
  • Polystyrene
  • Rectangular
Specifica

Specifica

Verde
210 mm (Inner), 260 mm (Outer)
Vassoio
10 pezzi
40 mm (Inner), 42 mm (Outer)
Polistirene
150 mm (Inner), 196 mm (Outer)
Rectangular
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali