missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium methanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Descrizione
Used in pharmaceutical, chemical and biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium methanesulfonate |
Colore | White |
Odore | Odorless |
Formula lineare | KCH3SO3 |
Quantità | 500 g |
Beilstein | 3914899 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
Peso formulazione | 134.19 |
Percent Purity | 99% |
Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto