missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10

Codice prodotto. 11716943
Encompass
Click to view available options
Densità (sistema metrico):
1000 to 1050g/L
600 - 650 kg/m3
650 - 700 kg/m3
700 - 750 kg/m3
750 - 800 kg/m3
800 - 850 kg/m3
850 - 900 kg/m3
900 to 950g/L
950 - 1000 kg/m3
Numero ASTM:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11716943

Marca: Fisherbrand™ 2304H

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.

High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
  • Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
  • Reference temperature: 15°C
  • Scale division: 0.5kg/m3
  • Error limit: ±0.5kg/m3
  • Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
  • Total length: 380mm
  • Single packed in transparent square plastic sleeve

Specifica

Tipo Hydrometer with Incorporated Thermometer
Numero ASTM 304H
Accuracy ±0.5 kg/m3
Incrementi Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C
Certificazione/Conformità ASTM E100-10
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Include Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve
Densità (sistema metrico) 800 - 850 kg/m3
Precisione termica ±1° C
Materiale Glass
Temperature Range (Metric) −20 to +65°C
Da utilizzare con (applicazione) Determination of fluid density
Temperature of Standardization 15°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato