missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Click to view available options
Densità (sistema metrico):
1000 to 1050g/L
600 - 650 kg/m3
650 - 700 kg/m3
700 - 750 kg/m3
750 - 800 kg/m3
800 - 850 kg/m3
850 - 900 kg/m3
900 to 950g/L
950 - 1000 kg/m3
Numero ASTM:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
- Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
- Reference temperature: 15°C
- Scale division: 0.5kg/m3
- Error limit: ±0.5kg/m3
- Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
- Total length: 380mm
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Specifica
Specifica
| Tipo | Hydrometer with Incorporated Thermometer |
| Numero ASTM | 305H |
| Accuracy | ±0.5 kg/m3 |
| Incrementi | Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C |
| Certificazione/Conformità | ASTM E100-10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Include | Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve |
| Densità (sistema metrico) | 850 - 900 kg/m3 |
| Precisione termica | ±1° C |
| Materiale | Glass |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto