missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity

Codice prodotto. 11722263
Encompass_Preferred
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.590 to 0.660
1.200 to 1.420
1.400 to 1.620
1.600 to 1.670
1.660 to 1.730
Incrementi:
0.0005 sp.gr.
0.002 sp.gr.
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
325 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11722263

Marca: Fisherbrand™ 2553DBQ

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.

High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve

Specifica

Tipo Hydrometer without Thermometer
Accuracy ±0.0005 sp/gr
Incrementi 0.0005 sp.gr.
Lunghezza (sistema metrico) 325 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Control thermometer
Include Plastic sleeve
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) Measuring specific gravity
Intervallo di gravità specifica 0.590 to 0.660
Temperature of Standardization 60°F
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato