missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.590 to 0.660
1.200 to 1.420
1.400 to 1.620
1.600 to 1.670
1.660 to 1.730
Incrementi:
0.0005 sp.gr.
0.002 sp.gr.
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
325 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
- Reference temperature: 60/60°F
- Without thermometer – control thermometer sold separately
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Specifica
Specifica
| Tipo | Hydrometer without Thermometer |
| Accuracy | ±0.0005 sp/gr |
| Incrementi | 0.0005 sp.gr. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 325 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Control thermometer |
| Include | Plastic sleeve |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring specific gravity |
| Intervallo di gravità specifica | 1.600 to 1.670 |
| Temperature of Standardization | 60°F |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto