missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
Klik for at se tilgængelige muligheder
Intervallo di gravità specifica:
0.590 to 0.660
1.200 to 1.420
1.400 to 1.620
1.600 to 1.670
1.660 to 1.730
Incrementi:
0.0005 sp.gr.
0.002 sp.gr.
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
325 mm
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Beskrivelse
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
- Reference temperature: 60/60°F
- Without thermometer – control thermometer sold separately
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Hydrometer without Thermometer |
| Accuracy | ±0.002 sp/gr |
| Incrementi | 0.002 sp.gr. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Control thermometer |
| Include | Plastic sleeve |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring specific gravity |
| Intervallo di gravità specifica | 1.400 to 1.620 |
| Temperature of Standardization | 60°F |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion