missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus

Marca:  Wheaton™ WRBMR5090-C


20201.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 139.25270kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 13433896

  • 21265.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

0.25 to 8.1 rpm
100/240 V
35 W
50/60 Hz
179 cm
C Model
80% up to 31°C
1 Ea.
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
10°C to 40°C
CE, CSA, UL
63 cm
76 cm
For laboratory, pilot plant and production cell culture installations
9 Decks
17.7 cm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali