missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Water and Humidity Monitoring

CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.

Marca:  Eppendorf™ 6731000351


14067.04 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 190.50000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16306335

  • 16970.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Descrizione

Descrizione

  • Water and humidity monitoring packaging
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
Specifica

Specifica

170 L
IR Sensor
Ambient +4° to 50°C
Left-Sided Handle
2
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)
Stainless Steel
EU
VisioNize™ touch interface
ZrO2 (zirconium dioxide)
44.5 × 53.9 × 69.2 cm (17.5 × 21.2 × 27.2 in.)
220 to 240 V, 50/60 Hz
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali