missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propargyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Propargyl chloride |
Densità | 1.0300g/mL |
Punti di ebollizione | 58.0°C to 61.0°C |
Punto d'infiammabilità | 19°C |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | HC≡CCH2Cl |
Quantità | 5 g |
Indice di Merck | 15,7924 |
Gravità specifica | 1.03 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Identificativo prodotto
- Propargyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'