missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Soprascarpe protettivi in CPE
Choose from a range of choices and construction, from sticky, anti-slip, fluid -resistant, polypropylene and CPE variations with Mutexil™ Protective Overshoe Coverings.
Marca: Mutexil™ 4579911
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Various sizes and colors
- Needs-based styles
- Per new standards EN ISO 20345 and EN ISO 20347

Specifica
Transparent | |
Tyvek | |
Universal | |
450 mm | |
1000/Pk. | |
70μm | |
Copriscarpe |
400 mm | |
Saldato | |
Antiscivolo | |
Sì | |
Sterile | |
Acqua |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto