missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ Nastro riscaldante a elevata resistenza in PTFE modello HBSI
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.8 m
1 m
1.5 m
1.7 m
2 m
3 m
4 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 1 Lm |
| Dimensioni (L x P x A) | 1 Lm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1 m |
| Requisiti elettrici | ∼230V Voltage |
| Modello | HBSI |
| Product Type | Hard-wearing Heating Tape |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto