missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil™ Micro Absorption Cells
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Quartz glass high performance of the highest purity and homogeneity is used for the window
- Guaranteed transmission of at least 85% from 200nm to 3500nm depending on material
- Extremely high parallelism of the windows with a maximum tolerance of ±0.01mm
- Exceptional optical path length accuracy down to 0.003mm for high dimensional accuracy and reproducible measurement results
- Unique surface flatness of the optical windows of 0.001mm
- Very high temperature stability and chemical resistance due to thermal bonding of individual components
Specifica
Specifica
| Tipo | Absorption Cell |
| Descrizione | Clear side walls and base |
| Capacità (sistema metrico) | 0.4 mL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 2mm |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto