missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | (R)-(+)-3-Butyn-2-ol |
Densità | 0.891 |
Punti di ebollizione | 108°C to 109°C |
Punto d'infiammabilità | 28°C (82°F) |
Indice di rifrazione | 1.426 |
Quantità | 5 g |
Numero UN | UN2929 |
Beilstein | 3587272 |
Optical Rotation | +47° (Neat) |
Peso formulazione | 70.09 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'