missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Racks and Accessories for CO2 Resistant Shaker

Codice prodotto. 30280794 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
96-well Microplate Holder
Adjustable 15 mL Conical Tube Rack
Adjustable 50 mL Conical Tube Rack
Adjustable Tube Rack
Control Box
EU Plug
Fixed Conical Tube Rack
Fixed Tube Rack
General Power Adapter
Rack di provette
Rubber Platform
Shaker Platform
Spring Platform
Spring Wire Rack
Tappetino adesivo
UK Plug
Universal Platform
Dimensioni (L x P):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm dia.
40 x 16 mm
40 x 16 mm dia.
40 x 18 mm
428 x 295 mm
45.7 x 45.7 cm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/A
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30280794

Marca: Thermo Scientific™ 88881140

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mix and match different size accessories on a single platform with flexible accessories for the Thermo Scientific™ CO2 resistant shaker.

  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Adjustable 50 mL Conical Tube Rack
Dimensioni (L x P) 21 x 30 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato