missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soluzione standard Redox +358 mV
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Descrizione
Redox (reduction–oxidation) reactions cause an electron transfer process that can be measured using a Redox or ORP (oxidation-reduction potential) electrode. The milllivolt (mV) output directly correlates with the redox potential of the reaction. Redox standard solutions help calibrate and verify the measurements of Redox electrodes.
Millivolt Output Specifications:
- 10°C—376 mV
- 12°C—373 mV
- 14°C—371 mV
- 16°C—368 mV
- 18°C—366 mV
- 20°C—364 mV
- 22°C—361 mV
- 24°C—359 mV
- 25°C—358 mV
- 26°C—357 mV
- 28°C—355 mV
- 30°C—352 mV
- 32°C—350 mV
- 34°C—347 mV
- 36°C—345 mV
- 38°C—343 mV
- 40°C—340 mV
Specifica
Specifica
Quantità | 500 ml |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Redox and ORP Electrodes |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | K3(Fe(CN)6) K4(Fe(CN)6) • 3H2O H2O |
Densità | 1.02gm/mL |
Conducibilità | 358mV at 25°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto