missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Specifica
Specifica
Absorbance | 1700 (at lambda min.) |
Materiale o nome chimico | Rhodamine B |
Punto di fusione | 210.0°C to 211.0°C |
Rapporto di assorbimento | 1.1 to 1.6 |
Beilstein | 19, V,8, 669 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Lambda max | 549 to 558nm (in 50:50 IMS:water) |
Peso formulazione | 479.01 |
Perdita all'essiccatura | 10% max. (105°C) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione


Identificativo prodotto
- Rhodamine B
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto