missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Montavetrini in vetro Rogo™ Sampaic

Codice prodotto. 11993564
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Quantità:
100 conf.
1000 conf.
200 conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500

Codice prodotto. 11993564

Marca: Rogo Sampaic™ BPD016

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Preserve and protect specimens on slides. Rogo Sampaic™ Glass Coverslips are manufactured from borosilicate glass for excellent transparency and prevention of color distortion.

  • Available in a range of sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock

Specifica

Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Quadrato
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Dimensioni (L x P) 18 x 18 mm
Da utilizzare con (applicazione) Vetrini per microscopia
Certifications ISO 8255
Quantità 1000 conf.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato