missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Round Selective Sorting Dustbin is great as a highly durable recycling bin. Reinforced bottom with anti-wear skirt.
Marca: Gilac™ G612023-1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Round dustbin great as a recycling bin.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Specifica
75 L | |
26.4 in. | |
Yellow | |
Round | |
19.1 in. | |
Dust Bin |
670 mm | |
19.8 gal. | |
485 mm | |
Not Autoclavable | |
HDPE |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto