missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ RPMI 1640

Codice prodotto. 16239961
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16239961

Marca: Gibco™ 670089

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Media with increased levels of vitamins

Contains increased levels of vitamins, the reducing agent glutathione, phenol red, 2 g/L glucose, 2 mM L-glutamine, and 2 g/L sodium bicarbonate. RPMI 1640 does not contain HEPES or sodium pyruvate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Protect from light, 2°C to 8°C
Product Type Basal Media
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Quantità 500 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato