missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Lucchetti SafeKey – Alluminio
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
Silver
Yellow
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Realizzati con corpo interamente in alluminio e arco in acciaio, i nostri lucchetti sono sorprendentemente leggeri e al tempo stesso robusti.
- Questi lucchetti completano la gamma di lucchetti SafeKey Brady della quale condividono le caratteristiche.
- I lucchetti sono resistenti ad agenti chimici e corrosione.
- L’esclusivo meccanismo di chiusura a tamburo è isolato ed è dotato di 6 lame di precisione in acciaio per poter realizzare molte chiavi diverse e garantire resistenza alla manomissione.
- La corrispondenza di colore tra chiave e corpo del lucchetto consente una rapida identificazione nell’applicazione.
- 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto.
- Sono disponibili chiavi personalizzate, incisione, tracciabilità, chiave master (Master Key) e chiave master generale (Grand Master Key) – scopri le nostre possibilità di personalizzazione.
Specifica
Specifica
| Product Type | Keyed Padlocks |
| Tipo di tasto | Keyed Different |
| Alternate Part Number | ALU-RED-76ST-KD |
| Colore | Red |
| Materiale | Anodized Aluminum |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.4 mm |
| Altezza maniglione (sistema imperiale) | 3 in. |
| Altezza maniglione (sistema metrico) | 76 mm |
| Material (Shackle) | Steel |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto