missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Safety Stance Solid™ High Quality Anti-Fatigue Matting

High quality anti-fatigue matting for heavy duty industrial environments. Unique DiamondGrid™ surface pattern ensures sure footing to prevent slips and falls while channels drain incidental oil exposure.

Marca:  Notrax 649S3124OB

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17752248

  • 1045.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • High quality anti-fatigue matting for heavy duty industrial environments
  • Unique DiamondGrid™ surface pattern ensures sure footing to prevent slips and falls while channels drain incidental oil exposure
  • Closed design ensures easy cleaning and prevents small items from falling under the mat
  • Made of 100% nitrile rubber compound designed to withstand industrial oils and harsh chemicals
  • Suited for multi-shift operations
  • Remarkable worker comfort derived from 20 mm thick resilient worker platform
  • Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
  • Highly visible nitrile rubber orange colored borders included on 3 sides for added safety to prevent tripping
  • Non-shifting
  • Free of silicone therefore safe for vehicle painting facilities
Specifica

Specifica

Black/Orange
315 cm
Industrial and Commercial Matting
10.3 ft.
Nitrile Rubber
97 cm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato