missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
Marca: Brady™ 174181
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l'identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
- Fornite in formato autolaminante con zona gialla stampabile e sovralamina traslucida per proteggere il testo
- Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
- UL Approved
- Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Yellow, Clear | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C to +70°C | |
0.102 mm | |
0.75 in. | |
12.7 mm | |
12.7 mm | |
19.05 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. | |
0.75 x 0.5 in. | |
0.5 in. | |
0.5 in. | |
0.375 in. | |
9.53 mm |