missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Serie MKFT Camere climatiche di simulazione ambientale

La camera di simulazione ambientale BINDER della serie MKFT è progettata specificamente per i cambi di clima dinamici nell'intervallo tra -70 °C e 180 °C. Grazie alle grandi riserve di potenza e al rapido raffreddamento, questo apparecchio si propone come soluzione di alta gamma per prove climatiche complesse conformi agli standard.

Marca:  BINDER™ 9020-0211

Codice prodotto. 15910322

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Intervallo di temperatura: da -70 °C fino a 180 °C
  • Intervallo di umidità: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
  • Serbatoio di accumulo d'acqua integrato da 20 L
  • 4 contatti a relè a potenziale zero
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • Foro di accesso con tappo in silicone 50 mm, a sinistra
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Presa 230 V sull'elemento di comando laterale a destra
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • Messaggio d'allarme nel caso di mancanza d'acqua dolce nell'apposito contenitore
  • Griglia inseribile in acciaio inox
  • Sicurezza antirottura per tubi flessibili, incl. tubazione di alimentazione e scarico dell'acqua fino a 1 m di altezza
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigeranti R-404A ed R-23 senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione in cascata
Specifica

Specifica

115 L
10 to 98%
Climate Chamber
MKFT115-400V
600 x 480 x 400 mm
400 V
16 A
Stainless Steel
-70°C to +180°C
TFT Touch
600 x 480 x 400 mm
330 kg
5.5 kw
50 Hz
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali