missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sharpsafe™ Impenetrable Polypropylene Disposal Containers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 l
60 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Yellow with orange lid
- Clear British Standard markings
- Visible fill line
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 l |
| Certificazione/Conformità | Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved |
| Tipo di chiusura | Orange Lid |
| Modello | Rectangular |
| Quantità | 1 Ea. |
| Include | Closure |
| Materiale | Polypropylene |
| Product Type | Contenitore |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto