missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant Fine Resilient Tape, Series 280
High friction, fine resilient textured material. Reverse side is coated with pressure sensitive adhesive protected by a removable liner. Slip resistant for wet, barefoot traffic areas.
305.00€ - 367.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Acrylic |
---|---|
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Wet, Barefoot Traffic Areas |
Lunghezza (sistema imperiale) | 60 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 18.3 m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17108570
|
3M™ Safety-Walk™
7000029632 |
18.3 m x 25 mm |
367.00€
4 rotoli |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17148670
|
3M™ Safety-Walk™
7000126122 |
18.3 x 0.051 m |
311.00€
2 rotoli |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17158670
|
3M™ Safety-Walk™
7000126123 |
18.3 x 0.102 m |
305.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Acrylic | |
Wet, Barefoot Traffic Areas | |
18.3 m |
White | |
60 ft. |