missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ View-Pack™ Microscope Slide Holders
Organize, display and transport microscope slides
98.25€
Specifica
Compartimenti | 16 individual pockets |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Microscope Slides (25 x 75 mm) |
Materiale | Vinyl |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17198425
|
Bel-Art™
F441700000 |
Slide Holder Binder w/ 10 pages | Binder, Ten 8.5 x 10.5 in. Vinyl microscope slide holder pages |
98.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Organize, display and transport microscope slides
- Cat. No. 22-088-716: Standard 3-ring binder comes with 10 vinyl View-Pack Microscope Slide Holder Pages, enough for 160 slides
- Each page holds sixteen (16) 25 x 75mm (1 x 3 in.) slides in individual pockets with a white back and clear front
- A center flap keeps slides from falling out; Fold the page at the center crease to retrieve slides
- Page dimensions: 22 x 27cm (8.5 x 10.5 in.)
- Packs of 10 additional vinyl View-Pack Microscope Slide Holder Pages available separately
Specifica
16 individual pockets | |
Standard Microscope Slides (25 x 75 mm) | |
Vinyl |