missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum™ Tappi per tubi per dialisi: Tipo standard Spectra/Por™

Costituito da un solo pezzo, il morsetto incernierato con zigrinatura blocca in modo sicuro i tubi per dialisi garantendo una tenuta ermetica

Marca:  Spectrum™ 142736

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11770753

  • 188.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Descrizione

Descrizione

Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal

Spectra/Por Standard Closure Type:

  • Made from polypropylene to aid in sample buoyancy
  • Maintains sample vertical orientation when used with a Spectra/Por Weighted Closure.
  • 5 sealing width sizes: 12mm, 23mm, 35mm, 55mm and 75mm
  • 4 colors available for easier sample identification
  • Autoclavable
  • 10/pkg; Use with RC dialysis tubing only. Not for use with CE tubing.

Specifica

Specifica

Dialysis Tubing Closure
Polypropylene
Autoclavable
32°F to 250°F
Each
Regenerated Cellulose
35 mm
White
0°C to 121°C
For sample buoyancy and vertical orientation, Spectrum laboratories, use with RC only
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali