missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Becher bassi
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
Marca: Fisherbrand™ SPFS64000-5000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
- Borosilicate glass
- Squat form with spout and graduations
- ISO 3819 DIN 12331
Specifica
Traslucido | |
5000 ml | |
Opaco | |
Beccuccio | |
Becher | |
Standard DIN 12331, ISO 3819 | |
Basso |
170 mm | |
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
270 mm | |
1 ciascuno | |
Sì | |
Graduazione in bianco |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto