missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Wire Baskets

Codice prodotto. p-8009599
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
360 mm
440 mm
Altezza (sistema metrico) esterno:
220 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12092754

Marca: JP Selecta™ 1000496

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from AISI 304 stainless steel.

  • With electro-bright finish
  • Designed to fit Selecta autoclaves
  • Available in a range of sizes

Spezifikation

Autoclavabile Autoclavable
Diameter (Metric) Outside 360 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 280 mm
Product Type Basket
Features 4 Divider compartments basket
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Basket
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt