missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML F1
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Weights in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free, protecting your investment
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | No Certificate |
| Materiale | Troemner Alloy 8 |
| Peso (sistema metrico) | 0.400 kg |
| Massa | 200 g |
| Tolleranza | 1 mg |
| Include | Protective Case |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto