missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Spatola da farmacista in acciaio inox
Use this spatula for a variety of applications. Schneider Gerd™ Stainless Steel Pharmacists Spatulas are ideal for use with a wide range of compounds.
18.00€ - 18.95€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Product Type | Spatola per farmacista |
Materiale della lama | Stainless Steel |
Materiale maniglia | Legno |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10473464
|
Schneider Gerd™
611 |
210 mm |
18.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10255004
|
Schneider Gerd™
613 |
260 mm |
18.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Spatulas are ideal for working with powders, stirring and mixing
- Perfect for miniscule amounts of chemicals
- Polished stainless steel implements are effortlessly cleaned and corrosion resistant
Specifica
1 ciascuno | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel |
Spatola per farmacista | |
Legno | |
Legno |