missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Spatola a cucchiaio per analisi corrette in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Spoons collect and transport dry substances or liquids
- Spatulas are ideal for working with powders, stirring and mixing
- Perfect for miniscule amounts of chemicals
- Two end shapes, offer increased versatility
- Polished stainless steel implements are effortlessly cleaned and corrosion resistant
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Spatola a cucchiaio per analisi destra |
| Materiale della lama | Acciaio |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto