missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Stainless Steel Safety Jerrycans

Codice prodotto. 11941551 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Include:
Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve
Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve, Ventilation
Screw Cap
Screw Cap, Pressure Relief Valve
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11941551

Marca: Buerkle™ 26013010

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Buerkle™ Stainless Steel Safety Jerrycans offer safety through flame protection and excess pressure valve.

  • Handles made of solid stainless steel
  • Seals made of PTFE
  • High degree of chemical resistance
  • Save space
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo di chiusura Screw cap
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Include Screw Cap, Pressure Relief Valve
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Dimensions 280 x 130 x 380 mm
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Altezza (sistema metrico) 380 mm
Peso (sistema metrico) 1.65 Kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato