missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1

Codice prodotto. p-8000532 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10779502

Marca: RETSCH 60.106.001120

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 1 Each
Dimensione del poro 1.12 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 200
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato