missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Dimensione del poro | 5.6 mm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ASTM E 11 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 200 |
| Include | Certificate indicating Compliance |
| Altezza (sistema metrico) | 40mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto